BTICINO - BTIAM5285C2 MATIX - CARICATORE USB 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2400 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543488560
Codice prodotto
BTIAM5285C2
Cod. produttore
AM5285C2
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
2400 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Larghezza del dispositivo:
47.1 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no