BTICINO - BTIAM4803CRD MATIX - PLACCA 3P COLORS CORALLO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Confezione
10 PZ
EAN
8012199934969
Codice prodotto
BTIAM4803CRD
Cod. produttore
AM4803CRD
Produttore
BTI
Numero di unità
1
Direzione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità orizzontali
1
Numero di unità verticali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
3
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
no
Installabile a incasso
sì
Adatto per torrette a scomparsa
no
Adatto per canale porta apparecchi
no
Adatto per installazione ad incasso in mobili
sì
Con casella di testo
no
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Vetro sintetico
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Rosso
Numero RAL (affine)
3020
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK00
Tipo di fissaggio
Innesto
Larghezza
120 mm
Altezza
84 mm
Profondità
8 mm
Larghezza di incasso
0 mm
Altezza di incasso
0 mm
placca 3 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero