BTICINO - BTIA5386/24B MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED BIANCA - A5386/24B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Con luce lampeggiante - no
Con simbolo/stampa fisso/a - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Matix
EAN
8012199772141
Codice prodotto
BTIA5386/24B
Cod. produttore
A5386/24B
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Tensione nominale:
24 V
Max. potenza della lampada:
0.4 W