pagina iniziale

BTICINO - BTI92893/10 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X2000MM - 92893/10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Tipo di copertura - Senza

  • Tipo di porta - Senza

  • Corrente nominale (In) - 800 A

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

MAS 800

EAN

8012199737898

Codice prodotto

BTI92893/10

Cod. produttore

92893/10

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

800 A

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

249 mm

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x2000mm