pagina iniziale

BTICINO - BTI91863/06R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 600X1800 - 91863/06R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore -

  • Dimensione modulare - 725 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 725 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 725 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

171 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199747101

Codice prodotto

BTI91863/06R

Cod. produttore

91863/06R

Produttore

BTI

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

Dimensione modulare:

725 mm

Adatto per armadi di larghezza:

725 mm

Adatto per armadi di profondità:

725 mm

Larghezza:

706 mm

Altezza:

1876 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 600mm e altezza 1,8m