pagina iniziale

BTICINO - BTI91863/03R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 350X1800

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 475 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 475 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199747095

Codice prodotto

BTI91863/03R

Cod. produttore

91863/03R

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

475 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

475 mm

Larghezza:

456 mm

Altezza:

1876 mm

Dimensione modulare (Passo):

475 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 350mm e altezza 1,8m