pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI5256S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 16A 3KA 10MA

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI5256S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 16A 3KA 10MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012199031101

Codice prodotto

BTI5256S

Cod. produttore

5256S

Produttore

BTI

interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 3kA 10mA