pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI5058 MAGIC - PULSANTE + RONZATORE 12VAC - 5058

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI5058 MAGIC - PULSANTE + RONZATORE 12VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199029344

Codice prodotto

BTI5058

Cod. produttore

5058

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Trasformatore incorporato:

no

pulsante 1P NO 50V 10A con ronzatore 12Va.c. 3VA