pagina iniziale

BTICINO - BTI374001 IP - POSTO ESTERNO TASTIERA FULL - 374001

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Materiale frontale - Altro

  • Altezza piastra frontale - 400 mm

  • Larghezza piastra frontale - 160 mm

  • Altezza della parte incassata - 384 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543691021

Codice prodotto

BTI374001

Cod. produttore

374001

Produttore

BTI

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Materiale frontale:

Altro

Altezza piastra frontale:

400 mm

Larghezza piastra frontale:

160 mm

Altezza della parte incassata:

384 mm

Larghezza di montaggio:

149 mm

Profondità di incasso:

60 mm

Tipo di montaggio:

Incassato

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Argento

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK07

Pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera con numeri e lettere (A-I), telecamera a doppio riconoscimento facciale, lettore impronta digitale e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Tramite tastiera è possibile effettuare le chiamateagli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento); Codici numerici o alfanumerici per i residenti. Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375006.