pagina iniziale

BTICINO - BTI352700 MODULO TELELOOP E SINTESI VOCALE - 352700

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Larghezza - 91 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543449226

Codice prodotto

BTI352700

Cod. produttore

352700

Produttore

BTI

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Larghezza:

91 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

27 mm

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Colore:

Altro

Modulo teleloop e sintesi vocale dei comandi da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300. Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T) o di non vedenti grazie alla sintesi di messaggi vocali sullo stato della connessione (chiamata in corso, fine chiamata, nessuna risposta, occupato, porta aperta). Collegamento al modulo fonico tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.