BTICINO - BTI350511 TETTO ANTIPIOGGIA 1 MODULO ALLMETAL - 350511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Larghezza - 151 mm
Altezza - 151 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera
EAN
8005543458129
Codice prodotto
BTI350511
Cod. produttore
350511
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
151 mm
Altezza:
151 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal



