BTICINO - BTI350435 CORNICE 3 MODULI SFERA ROBUR - 350435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Altro
Colore - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8005543455081
Codice prodotto
BTI350435
Cod. produttore
350435
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
139 mm
Altezza:
326.5 mm
Profondità:
20 mm
Cornice di finitura 3 moduli SFERA Robur



