pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI344582 ACCESSORIO CORNETTA PER CLASSE100 - 344582

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI344582 ACCESSORIO CORNETTA PER CLASSE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543516669

Codice prodotto

BTI344582

Cod. produttore

344582

Produttore

BTI

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Plastica

Dispositivo accessorio che consente l’installazione con cornetta affiancata da parete o da tavolo (con supporto da acquistare separatamente), dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). Questa modalità installativa consente l’utilizzo del dispositivo in entrambe le modalità di comunicazione: in vivavoce o con cornetta. L’accessorio è comprensivo di supporto base per l’alloggiamento ed il fissaggio da parete del videocitofono e di cornetta audio integrata. Per l’installazione da tavolo sono necessari n° 2 supporti 344552 (da acquistare separatamente)