BTICINO - BTI332714 MODULO TARGA - 332714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo info
Tecnica di installazione - Altro
Larghezza - 59.5 mm
Altezza - 36.8 mm
Profondità - 13.9 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199533643
Codice prodotto
BTI332714
Cod. produttore
332714
Produttore
BTI
Tipologia:
Modulo info
Tecnica di installazione:
Altro
Larghezza:
59.5 mm
Altezza:
36.8 mm
Profondità:
13.9 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Colore:
Altro
Targa 2 moduli con etichetta Minisfera


