BTICINO - BTI331550 CITOFONO AGGIUNTIVO PER KIT 363811 - 331550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - no
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Tipo di montaggio - A parete
Tasto luce/apriporta - sì
Lampade di funzionamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199776767
Codice prodotto
BTI331550
Cod. produttore
331550
Produttore
BTI
Con video:
no
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di montaggio:
A parete
Tasto luce/apriporta:
sì
Lampade di funzionamento:
no
Apriporta automatico:
no
Colore:
Bianco
Disattivazione dellechiamate:
no
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
no
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì


