BTICINO - BTI24504 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP55 4 POSTI - 24504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - sì
Numero moduli da frutto - 4
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199414270
Codice prodotto
BTI24504
Cod. produttore
24504
Produttore
BTI
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Numero moduli da frutto:
4
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7047
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
132 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
64 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
132 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
76 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
64 mm



