pagina iniziale

BTICINO - BTI24503 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP55 3 POSTI - 24503

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari -

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199415901

Codice prodotto

BTI24503

Cod. produttore

24503

Produttore

BTI

Composizione:

Cassetta apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

Numero moduli da frutto:

3

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7047

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Con entrata del canale:

no

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

99.8 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

64 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

99.8 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

76 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

64 mm

custodia IP55 composta da base e coperchio - per 3 moduli Luna, LivingLight