BTICINO - BTI16121 MULTIBOX - SUPPORTI TELEFONIA E VIDEO LT - 16121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Verticale
Con scatola da incasso - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8012199182124
Codice prodotto
BTI16121
Cod. produttore
16121
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Verticale
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


