pagina iniziale

BTICINO - BTI16102 MULTIBOX - SCATOLA MULTIFUNZIONALE 2 MOD - 16102

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Muratura a vista

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione

  • Tipologia - Singolo

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199182032

Codice prodotto

BTI16102

Cod. produttore

16102

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Muratura a vista

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Tipologia:

Singolo

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

154 mm

Larghezza:

180 mm

Con viti:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

20

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP00

Esecuzione coperchio:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

scatola multifunzionale 2 moduli Multibox