pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0203GDL6 SEZ 3P 20A RQ D22MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0203GDL6

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 9 kW

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 10 kA

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie DS

EAN

8020028270515

Codice prodotto

BRMDS0203GDL6

Cod. produttore

DS0203GDL6

Produttore

BRM

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

9 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio su foro Ø 22mm. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66.