Braun - BRA072645 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock,Series

Braun - BRA072645 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock,Series

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lamina e blocco lama

  • Numero di pezzi - 2

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201072645

Codice prodotto

BRA072645

Cod. produttore

072645

Produttore

BRA

Tipo di accessorio / ricambio

Lamina e blocco lama

Numero di pezzi

2

Dispositivo adatto per la cura dei capelli

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale

no

Adatto come rasoio