Braun - BRA0128781630 BA1/4gelstation 2400W 7bar 2L Eloxal 3D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stazione stiro
Asse da stiro - Nessuno
Potenza - 2400 W
Pressione massima - 7 bar
Capacità del sebatoio d'acqua - 2 l
Confezione
1 PZ
EAN
8021098280213
Codice prodotto
BRA0128781630
Cod. produttore
0128781630
Produttore
BRA
Modello
Stazione stiro
Asse da stiro
Nessuno
Potenza
2400 W
Pressione massima
7 bar
Capacità del sebatoio d'acqua
2 l
Serbatoio acqua ricaricabile in modo permanente
sì
Produzione vapore
125 g/min
Sistema anticalcare
sì
Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco)
sì
Piastra di ferro da stiro
Piastra di alluminio
Colore base
Altri