pagina iniziale

LOVATO - LOVGX3253P COMMUTATORE 3P 32A CASS. PLAST. 110X110 - GX3253P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX3253P COMMUTATORE 3P 32A CASS. PLAST. 110X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975103944

Codice prodotto

LOVGX3253P

Cod. produttore

GX3253P

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - SCHEMA 53, 32A