BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS03124S T.M.500VA230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS03124S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140903
Codice prodotto
BOTTBTMS03124S
Cod. produttore
TBTMS03124S
Produttore
BOT
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Potenza apparente nominale:
500 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
130 mm