BOSCH ROBERT - BOSWQG2450R10 WAschetrockner WP 9kg 16Prog SCC Disp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804930
Codice prodotto
BOSWQG2450R10
Cod. produttore
WQG2450R10
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: A++. Stromverbrauch: 258 kWh. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 176 min. Gerauschwert: 64 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 86 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwasche, Handtucher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene Plus. Optionen. Knitterschutz 120 min am Programmende. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: selfCleaning Condenser. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Drehwahler. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Kindersicherung. Signal am Programmende. Tur, silber-schwarzgrau. Schwenktur, rechts angeschlagen. Metallverschlusshaken. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 64.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.6 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290


