BOSCH ROBERT - BOSWQG233D20 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Potenza - 600 W
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4242005303250
Codice prodotto
BOSWQG233D20
Cod. produttore
WQG233D20
Produttore
BOS
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Potenza:
600 W
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Tensione:
220...240 V
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
599 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
842 mm
Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":
1.4 kWh
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
165 min
Tempo di programma cotone standard a carico parziale:
108 min
Emissione di rumore:
64 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
no
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Classe di efficienza alla condensazione:
A


