BOSCH ROBERT - BOSWNG24441 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp AqSt.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804091
Codice prodotto
BOSWNG24441
Cod. produttore
WNG24441
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: E. Energieeffizienzklasse Waschen: A. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 328 kWh/79 Liter. Stromverbrauch?/Wasserverbrauch? Waschen: 49 kWh/49 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 6 kg/1 - 9 kg. Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen/Waschen: 8:20 h:min / 3:45 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwasche. Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spulen. Alle gangigen Waschprogramme konnen wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. Optionen. Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigenStandard-Programmen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Optionen Waschen: Bugelleicht, Drehzahlwahl, Fleckenautomatik, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwasche. Optionen Trocknen: Trockenziel. Trocknen-Option fur die meisten Waschprogramme. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. Komfort und Sicherheit: VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelinnenbeleuchtung: LED. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitatund Laufruhe. Wartungsfreier Warmetauscher: automatische Flusenentfernung. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Anzeige fur Uberdosierung. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Gerauschdammung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Kindersicherung. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.5 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.2 cm