BOSCH ROBERT - BOSTAT5P420DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tostapane a due fessure
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Potenza - 970 W
Tensione - 220...240 V
Colore base - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242005219070
Codice prodotto
BOSTAT5P420DE
Cod. produttore
TAT5P420DE
Produttore
BOS
Modello
Tostapane a due fessure
Materiale (del corpo)
Acciaio Inox
Potenza
970 W
Tensione
220...240 V
Colore base
Acciaio Inox
Griglia scaldapane
sì
Vassoio raccoglibriciole
sì
Grado di sbrinamento
sì
Copertura antipolvere
no
Larghezza
300 mm
Altezza
195 mm
Profondità
170 mm