BOSCH ROBERT - BOSTAS1104 Tassimo 0.7L 1400W 3.3bar LED weiA-anth
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Max. pressione di pompaggio - 3.3 bar
Capacità di carico Espresso - 0.7 l
Capacità unità caffè (tazze) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4242005194339
Codice prodotto
BOSTAS1104
Cod. produttore
TAS1104
Produttore
BOS
Tipo di costruzione
Completamente automatica
Modello
Caffè / espresso / cappuccino
Max. pressione di pompaggio
3.3 bar
Capacità di carico Espresso
0.7 l
Capacità unità caffè (tazze)
1
Potenza
1400 W
Tensione
220...240 V
Colore base
Altri
Con display
no
Sistema cappuccino
no
Vapore rapido
no
Schiumatura del latte
no
Serbatoio di caffè in polvere
no
Filtro acqua
no
Sistema di pulizia automatico
sì
Funzione acqua calda
no
Quantità tazze programmabile
sì
Macina regolabile
no
Quantità caffè regolabile
no
Sistema a capsule
no
Pad system
sì
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Larghezza
171 mm
Altezza
265 mm
Profondità
320 mm