pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSPI6YMS14E GeschirrspA1/4ler int. 45cm 8Prog. Zeol - SPI6YMS14E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSPI6YMS14E GeschirrspA1/4ler int. 45cm 8Prog. Zeol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806026

Codice prodotto

BOSSPI6YMS14E

Cod. produttore

SPI6YMS14E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 51 kWh/8.5 Liter. Fassungsvermogen: 10 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:45 (h:min). Gerausch: 43 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 8 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, Express 60 ?C, Schnell 45? 45 ?C, Glas 40 ?C, Silence 50 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Zeolith-Trocknen. Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. DuoPower Spruharme im Oberkorb. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints. Vario Schublade Pro. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Tassenablage im Unterkorb (2-teilig). Glaseranlagebugel im Unterkorb. Anzeige und Bedienung. Touch-Bedienung (schwarz). Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Emotion Light wei?. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl:1-24 Stunden. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*. Tastensperre. Glasschutz-Technik. inkl. Flaschenhalter (Kunststoff). Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm