pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMS2ITW33E GeschirrspA1/4ler 60cm 5Prog. AqSt. E we - SMS2ITW33E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMS2ITW33E GeschirrspA1/4ler 60cm 5Prog. AqSt. E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo schermo - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro estraibile

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005206780

Codice prodotto

BOSSMS2ITW33E

Cod. produttore

SMS2ITW33E

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo schermo:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro estraibile

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

600 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

12

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza asciugatura:

A

Altezza con piano di lavoro:

845 mm

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

48 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

5

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inox/plastica

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm