BOSCH ROBERT - BOSSMI4HCS19E GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004807009
Codice prodotto
BOSSMI4HCS19E
Cod. produttore
SMI4HCS19E
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: D. Energie/Wasser: 85 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+. Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. AquaSensor Aquasensor. DosierAssistent. EcoSilence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl. Korbsystem. VarioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Reibungsarme Rollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x). Anzeige und Bedienung. Home Connect. Klartext-Beschriftung (englisch). Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Sicherheit. AquaStop mit lebenslanger Garantie. Tastensperre. Glasschutz-Technik. Technische Information: Inkl. Dampfschutz-Blech. Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


