BOSCH ROBERT - BOSMS6CB6110 Stabmixer 1000W MetallfuA 0.6L Mixbeche
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Frullatore a immersione
Potenza - 1000 W
Tensione - 220...240 V
Regolazione della velocità graduale - no
Contenitore - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4242005171699
Codice prodotto
BOSMS6CB6110
Cod. produttore
MS6CB6110
Produttore
BOS
Modello
Frullatore a immersione
Potenza
1000 W
Tensione
220...240 V
Regolazione della velocità graduale
no
Contenitore
Plastica
Capacità
0.6 l
Materiale gambo frullatore
Metallo
Colore base
Nero
Versione del set
sì
Espandibile
no
Larghezza
55 mm
Altezza
393 mm
Profondità
62 mm