BOSCH ROBERT - BOSKSV36VWEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E weiA

_4000x4000px_1.jpg?80A19F98A86A668AA78AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1753766049581)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242005202201
Codice prodotto
BOSKSV36VWEP
Cod. produttore
KSV36VWEP
Produttore
BOS
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
348 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
346 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
116 kWh
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Profondità:
650 mm
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Categori di clima:
SN-T
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Sinistra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì