BOSCH ROBERT - BOSKFF96PIEP KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoF 402/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805166
Codice prodotto
BOSKFF96PIEP
Cod. produttore
KFF96PIEP
Produttore
BOS
KFF96PIEP. Gebursteter Stahl Anti Fingerprint. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 573 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 402 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 171 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 15 kg. Energieverbrauch/Jahr: 333 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: Ruckwand Silbermetallic. LED Beleuchtung. Innenausstattung mit Metall-Applikationen. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss. 3 x 7-Segment. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Urlaubsschaltung. Optische Warnanzeige Tur offen. Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. AirFreshFilter. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 hohenverstellbar, 2 Abstellflachen ausziehbar. 2 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. 2 Flaschenabsteller. flexible Bar. Butter-/Kasefach mit Klappe. Frischhaltesystem. VitaFresh pro: halt Obst, Gemuse,Fisch und Fleisch bis zu dreimal langer frisch. Gefrierteil. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Automatischer Eiswurfelbereiter. LED-Beleuchtung im Gefrierteil. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm. Technische Information: 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon hohenverstellbar zur Ausrichtung. 220 - 240 V. Zubehor: 1 x Aktivkohlepatrone fur Wasserfiltersystem. Wandabstandshalter. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg