BOSCH ROBERT - BOSHEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Guida di scorrimento telescopico per forno
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242002810157
Codice prodotto
BOSHEZ638300
Cod. produttore
HEZ638300
Produttore
BOS
Tipo di accessorio / ricambio
Guida di scorrimento telescopico per forno
Adatto per gruppo fornelli
sì
Adatto per apparecchi a microonde
no
Adatto per elettrodomestici non da incasso
sì
Adatto per dispositivi da incasso
sì
Con maniglia
no