![BOSCH ROBERT - BOSHEA510BR2 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten edelstahl](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/Webshop_Platzhalter.jpg?80A1ABAAB4AA98A3C0A4A4B1B3ABAA9CB1B1C8AAC4659AA4B7&ts=1716505646537)
BOSCH ROBERT - BOSHEA510BR2 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten edelstahl
![BOSCH ROBERT](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/bosch.png?ts=1718481698379&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Colore base - Acciaio Inox
Altezza - 595 mm
Larghezza - 594 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4242005126071
Codice prodotto
BOSHEA510BR2
Cod. produttore
HEA510BR2
Produttore
BOS
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata
no
Colore base
Acciaio Inox
Altezza
595 mm
Larghezza
594 mm
Profondità
548 mm
Altezza di nicchia
600...604 mm
Larghezza di nicchia
560...568 mm
Profondità della nicchia
550 mm
Pulizia del forno
Nessuno
Classe di efficienza energetica
A
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale)
0.97 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda)
0.81 kWh