BOSCH ROBERT - BOSDWB67CM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Camino murale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 414 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria
Confezione
1 PZ
EAN
4242005086597
Codice prodotto
BOSDWB67CM50
Cod. produttore
DWB67CM50
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
414 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in canna fumaria
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
220...240 V
Potenza:
143 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
60 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
628...1064 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Altezza coperchio:
46 mm
Isolamento acustico:
sì
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
275 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
35.5 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.23 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A