BOCCHIOTTI SPA - IBOB04224 CEN IP40 INC 12 W0 COP. CEN. INC. 12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892042245
Codice prodotto
IBOB04224
Cod. produttore
B04224
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
333 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
275 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
77 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016