BOCCHIOTTI SPA - IBOB04223 CEN IP40 INC 08 W0 COP. CEN. INC. 08 - B04223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Modello coperchio - Chiuso
Coperchio / Porta trasparente - sì
Confezione
11 PZ
EAN
8015892042238
Codice prodotto
IBOB04223
Cod. produttore
B04223
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità di incasso:
74 mm
Guida DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Struttura espandibile:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9016
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
225 mm
Larghezza:
261 mm