BOCCHIOTTI SPA - IBOB02804 DEVIAT. 1P 16AX WT DEVIATORE - B02804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8015892600469
Codice prodotto
IBOB02804
Cod. produttore
B02804
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Numero RAL (affine):
9010
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


