BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04991 STY SEP CEN/18 SEPARATORE CEN.STYLE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza - 73 mm
Larghezza - 230 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Verniciato
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
10 PZ
EAN
8015892139037
Codice prodotto
IBOB04991
Cod. produttore
B04991
Produttore
HBO
Altezza
73 mm
Larghezza
230 mm
Materiale
Plastica
Superficie
Verniciato
Resistente a scarica elettrica
no
STY SEP CEN/18 Separatore per Centralini da incasso STYLE da 54 e 72 Moduli