BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02757 BOX IP40 12 OR GRI 12(4X3) MOD ORIZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 12
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
8015892600278
Codice prodotto
IBOB02757
Cod. produttore
B02757
Produttore
HBO
Composizione
Scatola da parete
Numero di unità
12
Direzione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Plastica
Colore
Grigio
Numero RAL (affine)
7035
Con ingresso cavi
sì
BOX IP40 12 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO