BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02416 SEP-G 80 SEPARATORE TA-G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Colore - Grigio
Confezione
24 M
EAN
8015892024166
Codice prodotto
IBOB02416
Cod. produttore
B02416
Produttore
HBO
Altezza
80 mm
Lunghezza
2000 mm
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Agganciabile (all'esterno)
Colore
Grigio
Numero RAL
7030
SEP-G 80 Separatore per canali linee TA-GN GRIGIO