BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02414 SEP-G 40 SEPARATORE TA-G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Colore - Grigio
Confezione
64 M
EAN
8015892024142
Codice prodotto
IBOB02414
Cod. produttore
B02414
Produttore
HBO
Altezza
40 mm
Lunghezza
2000 mm
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Agganciabile (all'esterno)
Colore
Grigio
Numero RAL
7030
SEP-G 40 Separatore per canali linee TA-GN GRIGIO