BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL325RGBW OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25?RG - AL325RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050534644050
Codice prodotto
BBXAL325RGBW
Cod. produttore
AL325RGBW
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Colore luce:
RGBW
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
53 mm
Calpestabile da veicoli:
sì


