BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1825C OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25?300 - AL1825C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689223
Codice prodotto
BBXAL1825C
Cod. produttore
AL1825C
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1692...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
101 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
98 mm
Carico max.:
816.5 kg
Calpestabile da veicoli:
sì