BM SPA - BMM3605 PRESS NY FV PG 48 DIN 46320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 38...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
5 PZ
EAN
8013629360501
Codice prodotto
BMM3605
Cod. produttore
3605
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
38...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
60 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C