BM SPA - BMM3601 PRESS NY FV PG 21 DIN 46320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8013629360105
Codice prodotto
BMM3601
Cod. produttore
3601
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C