BM SPA - BMM3598 PRESS NY FV PG 11 DIN 46320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8013629359802
Codice prodotto
BMM3598
Cod. produttore
3598
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
19 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C